SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-510HZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
510
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41598043
MY1B25G-510HZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
78,380
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41598052
MY1B25G-510HZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
79,920
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください