SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-300HH6Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41649292
MY1B32G-300HH6Z-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
93,670
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41649308
MY1B32G-300HH6Z-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
96,420
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41649317
MY1B32G-300HH6Z-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B
¥
96,640
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください