MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-610Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-610Z) - SMC
ストローク(mm)
610
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41655084MY1B32G-610Z
73,810
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41655093MY1B32G-610Z-A93
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41655102MY1B32G-610Z-A93L
77,880
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする