SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-630Z)
ストローク(mm)
630
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41704197
MY1B40G-630Z
CADデータダウンロード
¥
89,930
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41704206
MY1B40G-630Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
94,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください