SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-710L6Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
710
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41705274
MY1B40G-710L6Z
CADデータダウンロード
¥
118,140
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41705283
MY1B40G-710L6Z-M9B
CADデータダウンロード
¥
123,750
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41705292
MY1B40G-710L6Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
124,410
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください