曜日別特売

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1900L7A)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1900L7A) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1900配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41774565MY1C25-1900L7A
129,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41774583MY1C25-1900L7A-M9BL
136,130
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする