SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1000AL)
ストローク(mm)
1000
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41796195
MY1C32-1000AL-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
129,140
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41796213
MY1C32-1000AL-M9BAV
CADデータダウンロード
M9BAV
¥
132,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください