SMC
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-275L)
ストローク(mm)
275
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41826225
MY1C40-275L
CADデータダウンロード
¥
128,810
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41826243
MY1C40-275L-Z73L
CADデータダウンロード
¥
133,760
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41826268
MY1C40-275L-M9BWM
CADデータダウンロード
¥
135,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください