SMC
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-350LW)
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エンドロックの位置
(W) 両ポート側付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41884447
MY1H20-350LW-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
155,820
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41884456
MY1H20-350LW-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
156,260
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください