MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-610LZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-610LZ) - SMC
ストローク(mm)
610
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41937358MY1H25-610LZ-M9BL-XB11C56M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
184,310
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
41937315MY1H25-610LZ-M9BL-XB11M9B
165,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
41937333MY1H25-610LZ-M9BWL-XB11M9BW
165,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41937315MY1H25-610LZ-M9BL-XB1112603635MY1H25-610LZ-M9BLMY1H25-610LZ-M9BL-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12603635MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
169,800
税込186,780
品番が変更になりました
41937333MY1H25-610LZ-M9BWL-XB1112603651MY1H25-610LZ-M9BWLMY1H25-610LZ-M9BWL-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12603651MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
169,800
税込186,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする