SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-100L6Z)
ストローク(mm)
100
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41945015
MY1H25G-100L6Z
CADデータダウンロード
¥
108,570
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41945033
MY1H25G-100L6Z-A90L
CADデータダウンロード
¥
111,320
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41945058
MY1H25G-100L6Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
112,640
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください