曜日別特売

MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TF)

MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TF) - SMC
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42093862MY1M40TF-100HS100
94,880
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42093878MY1M40TF-500500
96,580
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42093887MY1M40TF-550550
99,990
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42093896MY1M40TF-700700
103,400
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42093905MY1M40TF-500H500
120,450
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42093914MY1M40TF-700L700
124,630
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする