曜日別特売

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MW50TN)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MW50TN) - SMC
ストローク(mm)
1500
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(TN) NPT
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42110084MY1MW50TN-1500
215,490
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42110093MY1MW50TN-1500AL
235,070
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする