SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-180L)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
180
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42173486
MY3B16-180L-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
45,320
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42173495
MY3B16-180L-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
45,650
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42173504
MY3B16-180L-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
46,310
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください