SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-560H)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
560
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42186725
MY3B20-560H-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
56,160
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42186743
MY3B20-560H-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
59,240
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください