SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-175)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
175
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42194967
MY3B25-175-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
38,280
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42194985
MY3B25-175-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
38,830
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください