SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-180)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
180
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42195125
MY3B25-180-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
36,080
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42195143
MY3B25-180-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
38,940
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42195168
MY3B25-180-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9P
¥
39,160
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください