曜日別特売

S Series(S070B)

S Series(S070B) - SMCS Series(S070B) - SMCS Series(S070B) - SMCS Series(S070B) - SMCS Series(S070B) - SMCS Series(S070B) - SMCS Series(S070B) - SMCS Series(S070B) - SMC
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
消費電力(W)
最高使用圧力(MPa)
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42542413S070B-VAG-M5(M5) サブプレート(G) グロメット0.350.1() DC6
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542422S070B-RBG-M5(M5) サブプレート(G) グロメット0.350.3(R) DC3
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542438S070B-RDC(-)サブプレートなし(C) プラグリード0.50.5(R) DC3
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542447S070B-6CG-M3(M3) サブプレート(G) グロメット0.50.3(6) DC12
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542456S070B-RDG-M5(M5) サブプレート(G) グロメット0.50.5(R) DC3
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542465S070B-SBG-M3(M3) サブプレート(G) グロメット0.350.3(S) DC5
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542474S070B-VAC(-)サブプレートなし(C) プラグリード0.350.1() DC6
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542483S070B-RBC(-)サブプレートなし(C) プラグリード0.350.3(R) DC3
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542492S070B-VDC(-)サブプレートなし(C) プラグリード0.50.5() DC6
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542508S070B-SCC(-)サブプレートなし(C) プラグリード0.50.3(S) DC5
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542517S070B-6BCO-M3(M3) サブプレート(CO) プラグリード0.350.3(6) DC12
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542526S070B-5ACO-M5(M5) サブプレート(CO) プラグリード0.350.1(5) DC24
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542535S070B-6DCO-M3(M3) サブプレート(CO) プラグリード0.50.5(6) DC12
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542544S070B-6BCO-M5(M5) サブプレート(CO) プラグリード0.350.3(6) DC12
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542553S070B-5DCO-M3(M3) サブプレート(CO) プラグリード0.50.5(5) DC24
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542562S070B-6DCO-M5(M5) サブプレート(CO) プラグリード0.50.5(6) DC12
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542578S070B-6CC-M3(M3) サブプレート(C) プラグリード0.50.3(6) DC12
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542587S070B-6BC-M3(M3) サブプレート(C) プラグリード0.350.3(6) DC12
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542596S070B-6BC-M5(M5) サブプレート(C) プラグリード0.350.3(6) DC12
3,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542605S070B-5EC-M3(M3) サブプレート(C) プラグリード0.1(省電力回路付)0.1(5) DC24
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211565S070B-5ACO(-)サブプレートなし(CO) プラグリード0.350.1(5) DC24
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211574S070B-6BCO(-)サブプレートなし(CO) プラグリード0.350.3(6) DC12
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211583S070B-RDG(-)サブプレートなし(G) グロメット0.50.5(R) DC3
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211592S070B-VCG(-)サブプレートなし(G) グロメット0.50.3() DC6
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする