曜日別特売

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160) - SMC
切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし内容量1個
全43種類を絞り込む
定格電圧(V)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ソレノイド数
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42712976SJ2160-5FZ-C2(5) DC24A、Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712985SJ2160-5FZ-N1(5) DC24A、Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
42712994SJ2160-5FZ-C4(5) DC24A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713003SJ2160-6NFZF-C4(6) DC12A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(F) スライド形ロック式
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713012SJ2160-6FZD-C4(6) DC12A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713028SJ2160-5FZF-C4(5) DC24A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(F) スライド形ロック式
5,830
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
42713037SJ2160-5FZD-C4(5) DC24A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713046SJ2160-5FZ-L2(5) DC24A、Bポート:(L2) エルボ管継手 (上取出し) o2エルボ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713055SJ2160-5FZ-L4(5) DC24A、Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713064SJ2160-5NCZ-N3(5) DC24(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713073SJ2160-5NCZ-C4(5) DC24(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713082SJ2160-5NCZ-C4-D(5) DC24(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) ダブル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713098SJ2160-6CU-C2(6) DC12Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(-) シングル配線(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713107SJ2160-5CU-N3(5) DC24Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(-) シングル配線"(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713116SJ2160-5CUD-N3(5) DC24Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(-) シングル配線"(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713125SJ2160-5CUF-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713134SJ2160-5CUF-C4-D(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) ダブル配線(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713143SJ2160-5NCZ-L4(5) DC24Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713152SJ2160-5CUF-M3(5) DC24(M3) M3x0.5(-) シングル配線(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713168SJ2160-5CUF-C2(5) DC24Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(-) シングル配線(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713177SJ2160-5NMOZ-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713186SJ2160-5CU-LN1(5) DC24Bポート:(LN1) エルボ管継手 (上取出し) o1/8エルボ管継手(-) シングル配線(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713195SJ2160-5CU-L4-D(5) DC24Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(D) ダブル配線(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713204SJ2160-5MNZ-C2(5) DC24Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713213SJ2160-5MZ-N1(5) DC24Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(-) シングル配線"(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713222SJ2160-5MZ-N3(5) DC24Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(-) シングル配線"(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713238SJ2160-5CUF-BN1(5) DC24Bポート:(BN1) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o1/8エルボ管継手Ass'y(-) シングル配線(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713247SJ2160-5MOZF-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(F) スライド形ロック式
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713256SJ2160-5CUF-B4(5) DC24Bポート:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o4エルボ管継手Ass'y(-) シングル配線(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713265SJ2160-5CUD-L4(5) DC24Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(-) シングル配線(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713274SJ2160-5CUF-L4(5) DC24Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(-) シングル配線(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713283SJ2160-5CUF-B2(5) DC24Bポート:(B2) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o2エルボ管継手Ass'y(-) シングル配線(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(F) スライド形ロック式
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713292SJ2160-5MZF-M3(5) DC24(M3) M3x0.5(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(F) スライド形ロック式
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713308SJ2160-5CZJF-C4(5) DC24(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(F) スライド形ロック式
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713317SJ2160-5CZJF-C2(5) DC24Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(F) スライド形ロック式
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713326SJ2160-5MZ-B4(5) DC24Bポート:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o4エルボ管継手Ass'y(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
45212737SJ2160-5CZD-N1(5) DC24Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
45212746SJ2160-5CZD-N3(5) DC24(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
45212755SJ2160-5CZF-C2(5) DC24Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(F) スライド形ロック式
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
45212764SJ2160-5CZF-C4(5) DC24(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(F) スライド形ロック式
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
45212773SJ2160-5CZF-C4-D(5) DC24(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) ダブル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(F) スライド形ロック式
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
45212782SJ2160-5CZF-L4(5) DC24Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)(F) スライド形ロック式
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
45212798SJ2160-5NCZD-C4(5) DC24(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) シングル配線(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする