曜日別特売

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N) - SMC
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(1) 2位置シングルソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン内容量1個
全10種類を絞り込む
定格電圧(V)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42713527SJ2160N-5NMOZ-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713536SJ2160N-6MNZD-C4(6) DC12Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713545SJ2160N-5NMOZ-L4(5) DC24Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713554SJ2160N-5MZ-B4(5) DC24Bポート:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o4エルボ管継手Ass'y(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713563SJ2160N-5MOZF-BN1(5) DC24Bポート:(BN1) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o1/8エルボ管継手Ass'y(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
42713572SJ2160N-5MNZD-L4(5) DC24Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
45212807SJ2160N-5MOZF-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
45212816SJ2160N-5MZF-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
6,330
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
45212825SJ2160N-5MZF-L4(5) DC24Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
45212834SJ2160N-5MZF-M3(5) DC24(M3) M3x0.5(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
6,330
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする