曜日別特売

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360N)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360N) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン内容量1個
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42714762SJ2360N-5NMOZ-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714778SJ2360N-5MNZ-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714787SJ2360N-5MZ-N3(5) DC24Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714796SJ2360N-5MZ-N1(5) DC24Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714805SJ2360N-5NMOZD-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714814SJ2360N-5MOZD-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714823SJ2360N-5MNZD-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42714832SJ2360N-6MNZD-C4(6) DC12Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする