SMC
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
仕様
【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) ノンプラグイン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42715846
SJ2B60N-5MZ-N1
CADデータダウンロード
Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45212992
SJ2B60N-5MZF-M3
CADデータダウンロード
(M3) M3x0.5
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください