曜日別特売

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160TN)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160TN) - SMC
使用流体空気内容量1個
全17種類を絞り込む
定格電圧(V)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42720676SJ3160TN-5NMOZ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42720685SJ3160TN-5NMOZ-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720694SJ3160TN-5MZ-N3(5) DC24Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720703SJ3160TN-5NMZ-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720712SJ3160TN-5NMZ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720728SJ3160TN-5MZ-C2(5) DC24Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720737SJ3160TN-5NMOZD-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720746SJ3160TN-5MOZF-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720755SJ3160TN-5MZF-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720764SJ3160TN-5MZD-C2(5) DC24Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720773SJ3160TN-5MNZ-L6(5) DC24Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手(1) 2位置シングル
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720782SJ3160TN-5NMZ-L6(5) DC24Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手(1) 2位置シングル
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720798SJ3160TN-5MOZD-L4(5) DC24Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(1) 2位置シングル
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720807SJ3160TN-5MZD-L6(5) DC24Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手(1) 2位置シングル
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720816SJ3160TN-5NMOZD-C6-S1DC24Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720825SJ3160TN-5NMNZD-C6-S1DC24Φ6ワンタッチ管継手2位置シングル
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720834SJ3160TN-5MZD-C2-S0DC24Φ2ワンタッチ管継手2位置シングル
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする