曜日別特売

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260) - SMC
使用流体空気内容量1個
全48種類を絞り込む
定格電圧(V)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42720843SJ3260-5NFZ-C4(5) DC24A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720852SJ3260-5FZ-C4(5) DC24A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
7,540
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720868SJ3260-5FZ-C6(5) DC24A、Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720877SJ3260-5NFZ-C6(5) DC24A、Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720886SJ3260-5FZD-C6(5) DC24A、Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720895SJ3260-5FZD-C4(5) DC24A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720904SJ3260-5FZ-L6(5) DC24A、Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手(2) 2位置ダブル
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720913SJ3260-5NFZ-LN7(5) DC24A、Bポート:(LN7) エルボ管継手 (上取出し) o3/8エルボ管継手(2) 2位置ダブル
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720922SJ3260-5NFZ-L6(5) DC24A、Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手(2) 2位置ダブル
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720938SJ3260-5NFZ-L4(5) DC24A、Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(2) 2位置ダブル
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720947SJ3260-5FZ-L4(5) DC24A、Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(2) 2位置ダブル
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720956SJ3260-5FZ-LN7(5) DC24A、Bポート:(LN7) エルボ管継手 (上取出し) o3/8エルボ管継手(2) 2位置ダブル
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720965SJ3260-5FZF-C6(5) DC24A、Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720974SJ3260-5CZ-N1(5) DC24Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720983SJ3260-5CZ-N7(5) DC24Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42720992SJ3260-6CZ-C4(6) DC12(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721008SJ3260-5CU-N3(5) DC24Bポート:(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721017SJ3260-5CZD-M5(5) DC24Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブル
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721026SJ3260-5CZ-B4(5) DC24Bポート:(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o4エルボ管継手Ass'y(2) 2位置ダブル
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721035SJ3260-5CZ-B6(5) DC24Bポート:(B6) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o6エルボ管継手Ass'y(2) 2位置ダブル
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721044SJ3260-5MOZ-C2(5) DC24Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721053SJ3260-5CUF-N1(5) DC24Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721062SJ3260-5CUF-M5(5) DC24(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブル
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721078SJ3260-5CUF-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721087SJ3260-5CUF-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
42721096SJ3260-5NMNZ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721105SJ3260-5MNZ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721114SJ3260-5NMZ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721123SJ3260-6MZ-C6(6) DC12Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721132SJ3260-5NCZJ-C4(5) DC24(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721148SJ3260-5NCZJ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721157SJ3260-5CUD-L4(5) DC24Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(2) 2位置ダブル
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721166SJ3260-5MOZF-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721175SJ3260-5MNZ-L6(5) DC24Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手(2) 2位置ダブル
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721184SJ3260-5MZF-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721193SJ3260-5MZF-M5(5) DC24(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブル
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721202SJ3260-5CZJF-C4(5) DC24(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721218SJ3260-6CZJF-C6(6) DC12Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721227SJ3260-5CZJF-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721236SJ3260-5CZJF-N3(5) DC24(N3) ストレート o5/32ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721245SJ3260-5FZ-C4-S0DC24Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721254SJ3260-5FZ-C4-S1DC24Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721263SJ3260-5CU-C4-S0DC24Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブル
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721272SJ3260-5CU-C2-S0DC24Φ2ワンタッチ管継手2位置ダブル
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42721288SJ3260-5CU-C6-S0DC24Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45218057SJ3260-5CZF-C4(5) DC24(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
45218066SJ3260-5CZF-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
45218075SJ3260-5NCZF-C4(5) DC24(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする