曜日別特売

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360N)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360N) - SMC
使用流体空気内容量1個
全11種類を絞り込む
定格電圧(V)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42722286SJ3360N-5MOZ-M5(5) DC24(M5) M5×0.8(3) 3位置クローズドセンタ
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42722295SJ3360N-5NMOZ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42722304SJ3360N-5NMZ-N1(5) DC24Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42722313SJ3360N-5NMZ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42722322SJ3360N-5NMOZD-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42722338SJ3360N-5MOZ-L4(5) DC24Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42722347SJ3360N-5MOZD-L4(5) DC24Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
42722356SJ3360N-5MOZD-LN1(5) DC24Bポート:(LN1) エルボ管継手 (上取出し) o1/8エルボ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
42722365SJ3360N-5NMNZ-N1-S0DC24Φ1/8"ワンタッチ管継手3位置クローズドセンタ
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45218172SJ3360N-5MZF-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45218188SJ3360N-5MZF-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(3) 3位置クローズドセンタ
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする