曜日別特売

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KTN)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KTN) - SMC
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
コモン仕様
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42724063SJ3A60KTN-5NMOZ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C6)ストレート
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724072SJ3A60KTN-5NMOZ-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C4)ストレート
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724088SJ3A60KTN-5NMZ-C4(5) DC24Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(N) マイナスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(C4)ストレート
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724097SJ3A60KTN-6MZ-C4(6) DC12Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(C4)ストレート
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724106SJ3A60KTN-5MZ-N7(5) DC24Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(N7)ストレート
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724115SJ3A60KTN-5MZ-L6(5) DC24Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(L6)エルボ管継手(上取出し)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする