曜日別特売

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T) - SMC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし内容量1個
全13種類を絞り込む
定格電圧(V)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42724264SJ3A60T-5NFZ-C4(5) DC24A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(F) 集中配線専用
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724273SJ3A60T-5FZ-C6(5) DC24A、Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(F) 集中配線専用
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724282SJ3A60T-5NFZF-C6(5) DC24A、Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(N) マイナスコモン(F) 集中配線専用
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724298SJ3A60T-5NCZ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724307SJ3A60T-5CZD-M5(5) DC24(M5) M5×0.8(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(C) 集中配線専用
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724316SJ3A60T-5NCZD-N7(5) DC24Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724325SJ3A60T-5NCZD-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(C) 集中配線専用
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
42724334SJ3A60T-5CZ-LN1(5) DC24Bポート:(LN1) エルボ管継手 (上取出し) o1/8エルボ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724343SJ3A60T-5CZ-L6(5) DC24Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724352SJ3A60T-6CZF-C4(6) DC12Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(C) 集中配線専用
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724368SJ3A60T-5MZ-C6(5) DC24Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724377SJ3A60T-5MZ-M5(5) DC24(M5) M5×0.8(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724386SJ3A60T-5CZD-B6(5) DC24Bポート:(B6) エルボ管継手Ass'y (下取出し) o6エルボ管継手Ass'y(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(C) 集中配線専用
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする