SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60TN)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60TN) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42724395SJ3A60TN-5NMOZ-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C4)ストレート
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724404SJ3A60TN-5NMOZ-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C6)ストレート
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
42724413SJ3A60TN-5NMZ-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(C4)ストレート
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724422SJ3A60TN-5NMOZD-C6Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C6)ストレート
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724438SJ3A60TN-5NMOZD-C4Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(C4)ストレート
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724447SJ3A60TN-5MZD-M5(M5) M5×0.8(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm【A・B】(M5)M5×0.8
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724456SJ3A60TN-5MOZD-L6Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし【A・B】(L6)エルボ管継手(上取出し)
11,330
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする