SMC
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60N)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
仕様
【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42724815
SJ3C60N-5MOZ-C6
CADデータダウンロード
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724824
SJ3C60N-5MOZ-M5
CADデータダウンロード
(M5) M5×0.8
¥
9,130
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45218346
SJ3C60N-5MZF-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください