SMC
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60T)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
コモン仕様
(N) マイナスコモン
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42724833
SJ3C60T-5NCZD-C4
CADデータダウンロード
Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42724842
SJ3C60T-5NCZD-C6
CADデータダウンロード
Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください