SMC
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130N)
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
ポートプラグ取付ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42725156
SQ1130N-51-C4-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(Q) CE対応品
(-) なし
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725165
SQ1130N-51-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(Q) CE対応品
(-) なし
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42725174
SQ1130N-5B1-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(B) ロック式(要工具形)
(-) なし
(-) なし
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725183
SQ1130N-5B1-C6
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(B) ロック式(要工具形)
(-) なし
(-) なし
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725192
SQ1130N-5B1-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(B) ロック式(要工具形)
(Q) CE対応品
(-) なし
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42725208
SQ1130N-5B1-L4-B
CADデータダウンロード
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
(B) ロック式(要工具形)
(-) なし
(B) 2(B)ポート
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください