曜日別特売

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1230D)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1230D) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
ポートプラグ取付ポート
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42726845SQ1230D-51-C6-Aシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(A) 4(A)ポート(-) マニホールドブロックなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42726854SQ1230D-51-N7シリンダポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) なし(-) マニホールドブロックなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
42726863SQ1230D-5B1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし(-) マニホールドブロックなし
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
42726872SQ1230D-5B1-C6-MBシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) なし(MB)マニホールドブロック付
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする