| 42728227 | SQ1331N-51-C3-Q | シリンダポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42728236 | SQ1331N-51-C4-Q | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42728245 | SQ1331N-51-C6-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42728254 | SQ1331N-51-L4-Q | シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42728263 | SQ1331N-51-C6-M-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (M) マニホールドブロック付 | | |
|
| 42728272 | SQ1331N-5B1-C6-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42728288 | SQ1331N-5B1-L4 | シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42728297 | SQ1331N-5B1-L4-Q | シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) マニホールドブロックなし | | |
|