曜日別特売

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431N)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431N) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42728796SQ1431N-51-C3シリンダポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728805SQ1431N-51-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
42728814SQ1431N-51-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
42728823SQ1431N-51-C4-M-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(M) マニホールドブロック付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728832SQ1431N-5B1-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42728848SQ1431N-5B1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
10,340
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする