曜日別特売

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N) - SMC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42729733SQ1A31N-51-C3(5) DC24Vシリンダポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729742SQ1A31N-61-C6(6) DC12Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729758SQ1A31N-51-C3-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729767SQ1A31N-51-C4-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
42729776SQ1A31N-61-C6-Q(6) DC12Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729785SQ1A31N-51-C6-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
42729794SQ1A31N-51-C4-M(5) DC24Vシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(M) マニホールドブロック付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729803SQ1A31N-51-C6-M(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(M) マニホールドブロック付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729812SQ1A31N-51-N7-M(5) DC24Vシリンダポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(M) マニホールドブロック付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729828SQ1A31N-51-L6-Q(5) DC24Vシリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42729837SQ1A31N-51-C4-M-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(M) マニホールドブロック付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729846SQ1A31N-51-C6-M-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(M) マニホールドブロック付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729855SQ1A31N-51-C6-MB(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(MB)マニホールドブロック付
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729864SQ1A31N-5B1-C4-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
10,340
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729873SQ1A31N-5B1-C6-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
10,340
9,998
10,998(税込)
当日出荷
42729882SQ1A31N-5B1-L4(5) DC24Vシリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
42729898SQ1A31N-5B1-L6(5) DC24Vシリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729907SQ1A31N-5B1-C6-M(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(M) マニホールドブロック付
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729916SQ1A31N-5B1-L4-Q(5) DC24Vシリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする