SMC
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1C41N)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42730406
SQ1C41N-5LO1-C4-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24V
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42730415
SQ1C41N-5LB1-C4
DC24
Φ4用ワンタッチ管継手
4位置デュアル3ポート弁
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください