| 42730424 | SQ2130-51-C4-B-Q | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (B) 2(B)ポート | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42730433 | SQ2130-51-C6-B-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (B) 2(B)ポート | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42730442 | SQ2130-51-C8-A-Q | シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (A) 4(A)ポート | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42730458 | SQ2130-5D1-C4-Q | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (D) スライド形ロック式(手動形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42730467 | SQ2130-5D1-C6-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (D) スライド形ロック式(手動形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42730476 | SQ2130-5B1-L6 | シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | (B) ロック式(要工具形) | (-) なし | (-) なし | (-) マニホールドブロックなし | | |
|
| 42730485 | SQ2130-51-C4-A-M | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (A) 4(A)ポート | (M) マニホールドブロック付 | | |
|
| 42730494 | SQ2130-51-C6-A-M | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (-) なし | (A) 4(A)ポート | (M) マニホールドブロック付 | | |
|
| 42730503 | SQ2130-5D1-C6-M | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (D) スライド形ロック式(手動形) | (-) なし | (-) なし | (M) マニホールドブロック付 | | |
|