| 42730643 | SQ2131-51-C6-B-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) マニホールドブロックなし | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (B) 2(B)ポート | | |
|
| 42730652 | SQ2131-5B1-C4-Q | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) マニホールドブロックなし | (B) ロック式(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | | |
|
| 42730668 | SQ2131-5B1-C6-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) マニホールドブロックなし | (B) ロック式(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | | |
|
| 42730677 | SQ2131-5D1-C4-B-Q | シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) マニホールドブロックなし | (D) スライド形ロック式(手動形) | (Q) CE対応品 | (B) 2(B)ポート | | |
|
| 42730686 | SQ2131-5D1-C6-B-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) マニホールドブロックなし | (D) スライド形ロック式(手動形) | (Q) CE対応品 | (B) 2(B)ポート | | |
|
| 42730695 | SQ2131-5D1-C8-Q | シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (-) マニホールドブロックなし | (D) スライド形ロック式(手動形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | | |
|
| 42730704 | SQ2131-51-L4-Q | シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (-) マニホールドブロックなし | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | | |
|
| 42730713 | SQ2131-51-C6-MB-Q | シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (MB)マニホールドブロック付 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | | |
|
| 42730722 | SQ2131-5D1-C8-MB | シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 | (MB)マニホールドブロック付 | (D) スライド形ロック式(手動形) | (-) なし | (-) なし | | |
|
| 42730738 | SQ2131-51-L6-MB-Q | シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | (MB)マニホールドブロック付 | (-) ノンロックプッシュ(要工具形) | (Q) CE対応品 | (-) なし | | |
|