曜日別特売

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2230BD)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2230BD) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42731998SQ2230BD-51-C8シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732007SQ2230BD-51-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732016SQ2230BD-51-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732025SQ2230BD-51-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732034SQ2230BD-5D1-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
42732043SQ2230BD-5D1-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする