曜日別特売

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2230D)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2230D) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(0) メタルシール使用流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
ポートプラグ取付ポート
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42732052SQ2230D-51-C4-Bシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(B) 2(B)ポート(-) マニホールドブロックなし
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732068SQ2230D-5B1-C8-Qシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし(-) マニホールドブロックなし
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732077SQ2230D-51-C6-M-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) なし(M) マニホールドブロック付
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732086SQ2230D-51-L6-Mシリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) なし(M) マニホールドブロック付
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする