曜日別特売

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231BD)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231BD) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42732138SQ2231BD-51-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732147SQ2231BD-51-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
9,410
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732156SQ2231BD-51-C8シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732165SQ2231BD-51-L8シリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732174SQ2231BD-51-L6シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732183SQ2231BD-5D1-C8シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732192SQ2231BD-5D1-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732208SQ2231BD-5D1-C4シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732217SQ2231BD-5B1-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732226SQ2231BD-51-C8-Mシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(M) マニホールドブロック付
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732235SQ2231BD-51-C6-Mシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(M) マニホールドブロック付
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732244SQ2231BD-5D1-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732253SQ2231BD-5D1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732262SQ2231BD-5D1-C8-Qシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) スライド形ロック式(手動形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732278SQ2231BD-5B1-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする