曜日別特売

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231DNR)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2231DNR) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42732497SQ2231DNR-51-C6シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732506SQ2231DNR-51-C8シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732515SQ2231DNR-51-C6-Qシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42732524SQ2231DNR-51-C8-Qシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(Q) CE対応品
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする