SMC
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2331NR)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42733057
SQ2331NR-51-C8
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(-) なし
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42733066
SQ2331NR-51-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42733075
SQ2331NR-51-C8-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください