SMC
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2340)
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42733118
SQ2340-5LO1-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42733127
SQ2340-5LO1-C8-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42733136
SQ2340-5LO1-C6-M
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください