SMC
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2441)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
CE-対応品
マニホールドブロック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42733714
SQ2441-5L1-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(L) プラグコネクタタイプ
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
(Q) CE対応品
(-) マニホールドブロックなし
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42733723
SQ2441-5LOB1-L6-MB
CADデータダウンロード
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
(LO) プラグコネクタタイプ
(B) ロック式(要工具形)
(-) なし
(MB)マニホールドブロック付
¥
12,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42733732
SQ2441-5LOB1-L8-MB
CADデータダウンロード
シリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手
(LO) プラグコネクタタイプ
(B) ロック式(要工具形)
(-) なし
(MB)マニホールドブロック付
¥
12,380
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください