SMC
SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2530)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42733836
SQ2530-5D1-C4
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(D) スライド形ロック式(手動形)
(-) なし
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42733845
SQ2530-5B1-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(B) ロック式(要工具形)
(Q) CE対応品
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください