SMC
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2541N)
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42734064
SQ2541N-5LO1-C6-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734073
SQ2541N-5LO1-C4-Q
CADデータダウンロード
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
9,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください