SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31)

SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31) - SMC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
マニホールドブロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42734107SQ2A31-51-C4-Qシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734116SQ2A31-51-C8-Qシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
42734125SQ2A31-51-L6-Qシリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(-) マニホールドブロックなし
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734134SQ2A31-5B1-C8シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734143SQ2A31-5B1-L4シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手(B) ロック式(要工具形)(-) なし(-) マニホールドブロックなし
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734152SQ2A31-51-C4-MBシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(-) なし(MB)マニホールドブロック付
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734168SQ2A31-51-L8-MB-Qシリンダポート:(L8) Φ8用ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ(要工具形)(Q) CE対応品(MB)マニホールドブロック付
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする