SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41)

SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41) - SMC
使用流体空気内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42734308SQ2A41-5LO1-C8(5) DC24Vシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734317SQ2A41-5L1-C8-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734326SQ2A41-5L1-C6-M(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734335SQ2A41-5LOD1-C6-B(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734344SQ2A41-5LOD1-N7(5) DC24Vシリンダポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734353SQ2A41-5LOD1-N7-B(5) DC24Vシリンダポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734362SQ2A41-5LOD1-C6(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734378SQ2A41-5LOB1-C6-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734387SQ2A41-5LOD1-C6-B-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734396SQ2A41-5LOD1-C6-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734405SQ2A41-5LOB1-C4-Q(5) DC24Vシリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42734414SQ2A41-5LB1-L6DC24Φ6用ワンタッチ管継手4位置デュアル3ポート弁
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする