曜日別特売

S Series(SS5Y3-10L21)

S Series(SS5Y3-10L21) - SMCS Series(SS5Y3-10L21) - SMCS Series(SS5Y3-10L21) - SMCS Series(SS5Y3-10L21) - SMCS Series(SS5Y3-10L21) - SMCS Series(SS5Y3-10L21) - SMCS Series(SS5Y3-10L21) - SMCS Series(SS5Y3-10L21) - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線芯数
リード線(m)
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42862882SS5Y3-10L21-02D-C6-NA(L2)17芯(1)0.62【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862898SS5Y3-10L21-03D-C6-NA(L2)17芯(1)0.63【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862907SS5Y3-10L21-04U-N3-NA(L2)17芯(1)0.64【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862916SS5Y3-10L21-04D-C6-NA(L2)17芯(1)0.64【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862925SS5Y3-10L21-04U-C4-NA(L2)17芯(1)0.64【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862934SS5Y3-10L21-04B-C6-NA(L2)17芯(1)0.64【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862943SS5Y3-10L21-04DS-C6-NA(L2)17芯(1)0.64【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862952SS5Y3-10L21-04DS-C6BA-NA(L2)17芯(1)0.64【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(BA)直接取付・銘板プレート付(連数印字なし)-(S)配列指定
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862968SS5Y3-10L21-05U-C6-NA(L2)17芯(1)0.65【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862977SS5Y3-10L21-05D-C6-NA(L2)17芯(1)0.65【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862986SS5Y3-10L21-04D-C6D-NA(L2)17芯(1)0.64【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862995SS5Y3-10L21-05D-C4-NA(L2)17芯(1)0.65【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863013SS5Y3-10L21-05DS-C6BA-NA(L2)17芯(1)0.65【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(BA)直接取付・銘板プレート付(連数印字なし)-(S)配列指定
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863047SS5Y3-10L21-06D-C6-NA(L2)17芯(1)0.66【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863056SS5Y3-10L21-05D-C4D-NA(L2)17芯(1)0.65【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863065SS5Y3-10L21-05U-C6D-NA(L2)17芯(1)0.65【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863074SS5Y3-10L21-06U-C6-NA(L2)17芯(1)0.66【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863083SS5Y3-10L21-05UR-C4-NA(L2)17芯(1)0.65【P・E】(U)U側(R)外部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863092SS5Y3-10L21-06B-C6-NA(L2)17芯(1)0.66【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863117SS5Y3-10L21-06BS-N3-NA(L2)17芯(1)0.66【P・E】(B)両側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863126SS5Y3-10L21-07U-C6-NA(L2)17芯(1)0.67【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863135SS5Y3-10L21-07D-C6-NA(L2)17芯(1)0.67【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863144SS5Y3-10L21-06D-C6D-NA(L2)17芯(1)0.66【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863153SS5Y3-10L21-06U-C6D-NA(L2)17芯(1)0.66【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863162SS5Y3-10L21-06UR-C4-NA(L2)17芯(1)0.66【P・E】(U)U側(R)外部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863178SS5Y3-10L21-06US-L4-NA(L2)17芯(1)0.66【P・E】(U)U側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(L4)エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863187SS5Y3-10L21-07B-C6D-NA(L2)17芯(1)0.67【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863196SS5Y3-10L21-08B-C6-NA(L2)17芯(1)0.68【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863205SS5Y3-10L21-07US-C4D-NA(L2)17芯(1)0.67【P・E】(U)U側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863223SS5Y3-10L21-09U-C6-NA(L2)17芯(1)0.69【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863232SS5Y3-10L21-09D-C6-NA(L2)17芯(1)0.69【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863248SS5Y3-10L21-09D-C4-NA(L2)17芯(1)0.69【P・E】(D)D側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863266SS5Y3-10L21-06BS-LN7D-NA(L2)17芯(1)0.66【P・E】(B)両側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(LN7)エルボ上向きΦ1/4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863275SS5Y3-10L21-08UR-C4-NA(L2)17芯(1)0.68【P・E】(U)U側(R)外部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863284SS5Y3-10L21-08B-C4D-NA(L2)17芯(1)0.68【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定
30,640
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863293SS5Y3-10L21-08US-C4D-NA(L2)17芯(1)0.68【P・E】(U)U側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863318SS5Y3-10L21-10U-C6-NA(L2)17芯(1)0.610【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863327SS5Y3-10L21-09U-C6D-NA(L2)17芯(1)0.69【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863336SS5Y3-10L21-10B-C6-NA(L2)17芯(1)0.610【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863345SS5Y3-10L21-10U-C6D-NA(L2)17芯(1)0.610【P・E】(U)U側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863372SS5Y3-10L21-12B-C6D-NA(L2)17芯(1)0.612【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定
39,440
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863397SS5Y3-10L21-14B-C6A16-NA(L2)17芯(1)0.614【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付)(16)16連用(S)配列指定
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863406SS5Y3-10L21-15B-C6D-NA(L2)17芯(1)0.615【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863415SS5Y3-10L21-16B-C4A0-NA(L2)17芯(1)0.616【P・E】(B)両側(-)内部パイロット【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付)(0)DIN金具付(DINレールなし)(S)配列指定
48,350
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42863004SS5Y3-10L21-04D-CMD8-NA---------
20,200
取扱い終了
返品不可
42863022SS5Y3-10L21-05DS-CMBA-NA---------
20,450
取扱い終了
返品不可
42863038SS5Y3-10L21-05U-CMD0-NA---------
21,250
取扱い終了
返品不可
42863108SS5Y3-10L21-05D-CMD8-NA---------
22,200
取扱い終了
返品不可
42863214SS5Y3-10L21-08D-CMD-NA---------
27,700
取扱い終了
返品不可
42863257SS5Y3-10L21-08U-CMD-NA---------
27,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする